※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MM5-20J28 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985180 MM5-20J28 小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69985180

小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数20 注文コード69985180 品番MM5-20J28
参考基準価格(税別)¥22,450 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数など123種類から選べます 他の種類を見る

マイタ MM
・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状B3K 歯数20 穴径(Φmm)AH7:28 ねじ穴M6 ボス径B(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)107.07 組立距離E(mm)90 全長F(mm)60.38 歯先距離G(mm)43.54 穴長さI(mm)54 歯幅J(mm)26 おさえ面径K(Φmm)54.46 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 モジュール(m)5 ねじ穴(Φmm)L:15 基準円直径C(Φmm)100 歯数比1 ボス長さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする