成分たんぱく質5.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.5%以下、水分88.0%以下、約12kcal/本
形状ペースト
種類バラエティ
ケース入数16
原材料【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、鶏脂、ほたてエキス、かつお節エキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、ガラクトオリゴ糖、まぐろエキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、タンパク加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス