nana(東洋印刷)
ナナフォーム Lタイプ(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
面付
9
6
12
20
10
16
9
24
30
15
28
ラベルサイズ(mm)
114×68
114×80
94×59
76×42
85×51
81×51
107×76
89×38
71×38
89×42
89×51
102×51
114×59
79×42
81×38
114×68
81×47
84×47
86×34
84×38
シートサイズ(mm)
381×229
264×279
323×279
356×254
211×279
351×229
366×279
381×254
381×279
381×305
305×216
381×229
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500折)
注文コード
69988336
品番
LT 15-F
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドットプリンタ、モノクロレーザープリンタ対応のラベルです。
耐熱タイプの原紙を使用しておりますので、トナー形式のプリンタにも使用できます。
カスめくりをしておりませんので、トナー検知の際、非常に有効です。
ラベルサイズ(mm)
114×68
面付
9
シートサイズ(mm)
381×229
ラベル数
4500枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ、モノクロレーザープリンタ