曜日別特売
M 10-B ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷) 69988388

ナナフォーム Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(500折)面付8注文コード69988388品番M 10-B
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドットプリンタ対応のラベルです。
コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。
温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。

ラベルサイズ(mm)114×64面付8仕様剥離紙Whiteスペース5/10"(左側)、-(左右)、-(天地)シートサイズ(mm)254×254ラベル数4000枚入数500折(4000枚)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタミシン目ヨコ3本、タテ1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする