画像準備中

小原歯車工業 はすば歯車 はすば歯車(焼入プラス) SH-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数30 注文コード69989757 品番SH2-30RH
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はモジュール・歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

はすば歯車 SH
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。
・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50〜60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1 歯数30 質量(kg)0.72 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0.12〜0.26 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)35 歯先円直径D(Φmm)66.12 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)62.12 ボス長さ(mm)10 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)117 許容トルク・歯面強さ(N・m)11.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする