※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF1.5-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989958 SRAF1.5-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989958

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69989958 品番 SRAF1.5-1000HL
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。

形状RF 歯数212 質量(kg)1.59 全長A(mm)999.03 バックラッシ(mm)0.09〜0.25 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:2160[220]、歯面強さ:961[98] 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)13.5 高さC(mm)15 モジュール(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする