※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF2-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989967 SRAF2-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69989967

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69989967 品番 SRAF2-1000HL
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。

形状RF 歯数160 質量(kg)2.84 全長A(mm)1005.31 バックラッシ(mm)0.11〜0.28 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:3830[391]、歯面強さ:1730[177] 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)18 高さC(mm)20 モジュール(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする