※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRAF4-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69990001 SRAF4-1000HL 小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業) 69990001

小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69990001 品番 SRAF4-1000HL
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL
・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。

形状RF 歯数80 質量(kg)11.4 全長A(mm)1005.31 バックラッシ(mm)0.18〜0.42 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:15300[1560]、歯面強さ:7220[736] 歯幅B(mm)40 かみあい高さD(mm)36 高さC(mm)40 モジュール(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする