※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
小原歯車工業 ウォームギヤ ウォームホイール PG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69990159
品番
PG0.8-30R2
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ウォームホイール PG
・MCナイロン製のウォームホイールです。
・無潤滑でも使用できます。
・SW、SUW と組み合わせて使用します。
減速比
15
形状
HA
歯数
30
穴径A(Φmm)
5、公差:[-0.05/-0.10]
ねじれ角
634'
歯幅E(mm)
9
ボス径B(Φmm)
18
全長G(mm)
18
組立距離J(mm)
19
モジュール(m)
歯直角:0.8
基準円直径C(Φmm)
24.16
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
25.6
ボス長さ(mm)
9
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.6