※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHE1.5-30LH 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業) 69990220 SHE1.5-30LH 小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業) 69990220

小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69990220 品番 SHE1.5-30LH
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

はすば歯車 SHE
・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50〜60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

仕様転移係数:0.418 形状S1 歯数30 ピッチ(mm)正面:CP5 穴径A(Φmm)15 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)32 歯先円直径D(Φmm)52 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)47.75 移動量(mm)小歯車1回転:150 組立距離(mm)40 ボス長さ(mm)14 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)57.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)54.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする