nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
ナナフォーム Rタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500折)
注文コード
69991513
品番
R 15-C
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドットプリンタ対応のラベルです。
再剥離タイプの原紙を使用しておりますので、荷札ラベル・宛名ラベル・棚ラベル等を剥がしても被着物を傷めません
ラベルサイズ(mm)
114×59
面付
12
シートサイズ(mm)
381×254
ラベル数
6000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ