ナナフォーム カラーシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500折) 面付8 注文コード69991705 品番M10CG
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は面付・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

ドットプリンタ対応のラベルです。
ラベルをより美しく、より広範囲な用途にと考えたカラーシリーズです。
各タイプとも、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン、ベージュの5色を取り揃えております。

グリーン ラベルサイズ(mm)114×59 面付8 シートサイズ(mm)267×254 ラベル数4000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタドットプリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする