nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の コンピューターフォームラベル
ナナフォーム カラーシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500折)
面付
6
注文コード
69991748
品番
M11BB
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
面付・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ドットプリンタ対応のラベルです。
ラベルをより美しく、より広範囲な用途にと考えたカラーシリーズです。
各タイプとも、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン、ベージュの5色を取り揃えております。
色
ブルー
ラベルサイズ(mm)
122×68
面付
6
シートサイズ(mm)
279×229
ラベル数
3000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ