※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD20-1500HLJ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69994176 SRCPFD20-1500HLJ 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業) 69994176

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69994176 品番 SRCPFD20-1500HLJ
参考基準価格(税別)¥114,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL
・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。
・歯部以外は追加工が可能です。
Jシリーズ
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状RD 歯数75 ピッチ(mm)CP20 寸法H(mm)取付穴形状:17.5 全長A(mm)1500 穴数取付穴位置寸法:7 寸法I(mm)取付穴形状:26 寸法J(mm)取付穴形状:18 許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:36600、歯面強さ:18100 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63 取付穴寸法E(mm)23 取付穴寸法F(mm)90 取付穴寸法G(mm)220 高さC(mm)60 モジュール(m)6.3662 使用ねじ取付穴位置寸法:M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする