※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCP5-25H 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業) 69994797 SSCP5-25H 小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業) 69994797

小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69994797 品番 SSCP5-25H
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

CP平歯車 SSCP
・低価格で、追加で歯面焼入可能です。
・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。
焼入プラス
・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。
・熱影響のない箇所は追加工が可能です。
・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。
・豊富な実績により、安定供給が可能です。
高周波焼入れ仕様
・焼入箇所:歯面焼き入れ
・焼入れ硬さ:HRC50〜60
歯面焼入れの硬さ深さについて
・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。
・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。

形状S1 歯数25 質量(kg)0.22 ピッチ(mm)CP5 穴径A(Φmm)10 移動距離(mm)小歯車1回転:125 バックラッシ(mm)0.09〜0.25 歯幅E(mm)15 ボス径B(Φmm)32 全長G(mm)30 歯先円直径D(Φmm)42.97 モジュール(m)1.5915 基準円直径C(Φmm)39.79 ボス長さ(mm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)33.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする