LEDアウトドアライト

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69994855 品番 DXL-81293C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
演色指数(Ra)83 材質プラスチック/白/アクリル/乳白(マット) 質量(kg)0.8 消費電力(W)6.8 色温度(K)6500 仕様防雨型 長さ(mm)285 幅(mm)125 高さ(mm)70 LEDランプLED交換可 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)580 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
注意
※調光器との併用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892988
2023-03-20
用途:
電気工事
その他業種

自宅リフォームで購入。
リフォーム業者も快く引き受けて取り付けてくれました。

対象商品:
24892988
2018-06-22
用途:
玄関の外灯
その他業種

簡単に取り付けできました。明るくなり、スッキリしたデザインで満足しています。

対象商品:
69994846
2018-05-21
用途:
アパートの外壁、入口側の照明に使用します。
四国土地開発株式会社 様 (不動産業)

他の照明もあり、まだ、取り付けていませんが、問題はありません。
デザインが良く買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする