ワイルドスターディスポットクーラー 首振り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69996678 品番PWSC-25J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

地球環境に配慮した冷媒R32を搭載。排水量が少ない省ドレン設計。伸縮式排熱ダクト(34cm〜129cm)採用。アース可動式プラグ採用。吊り下げ金具付

質量(kg)43 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房能力:2.2/2.5 電源コード(m)約4.4(アース可動プラグ) 寸法(cm)410×430×900 消費電力(kW)1.2/1.4 冷媒HFC R32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする