※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの クランプユニット
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ数
1
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
注文コード
70002466
品番
JEHMEL32X17-SA1
参考基準価格(税別)
¥138,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ数・仕様
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別
油圧
ストローク(mm)
17
内径(Φmm)
32
シリーズ
JEHM
スイッチ
無接点スイッチ
クランプ
オプション:なし
機種
移動旋回形
スイッチ数
1
旋回方向
左旋回
配管位置
ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット