用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応
その他【ARC・eARC】対応
備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器
適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応
ケーブル長(m)250
ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプ
コネクタHDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)
給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)
転送速度(Gbps)48
HDCP対応2.2/2.3