50m〜300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70005166 品番 VV-HDMI3000-8UH-MOV
参考基準価格(税別)¥334,640 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

50m〜300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ

用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応 その他【ARC・eARC】対応 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応 ケーブル長(m)300 ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプ コネクタHDMI ケーブル太さ(mm)3 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz) 給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)48 HDCP対応2.2/2.3
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする