※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの クランプユニット
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ数
2
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
注文コード
70005704
品番
JEHMEL50X25-A-SA2
参考基準価格(税別)
¥204,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ数・仕様
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
種別
油圧
機種
移動旋回形
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
旋回方向
左旋回
配管位置
ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
25
クランプ
オプション:クランプアームアッセンブリ付
スイッチ
無接点スイッチ
シリーズ
JEHM
スイッチ数
2