※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(TF) G クッション(-) エアクッション 注文コード70013345 品番MBB100TF-340Z
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・クッションなど1821種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ジャバラ(-) なし チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(TF) G クッション(-) エアクッション 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1 : ロッド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様2:耐熱仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様3:低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様4:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様5:スクレーパ特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様6:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様7:パッキン材質:(-) なし、オーダーメイド仕様8:取付金具特殊:-、オーダーメイド仕様9:先

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする