防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型Wi-Fi NVR 4chモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様録画機1台/カメラ2台 注文コード70013846 品番WTW-EG1372GW + WTW-BT18650-2000 + WTW-IPW188W-5(2台)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機+パンチルトカメラセット
500万画素 みてるちゃん2 5Plus
ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。
MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで
録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)
7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!
障害が無い状態で見通し距離約250m
ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。
スマートフォンでの遠隔監視可能
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
工事設計認証認証済

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画機1台/カメラ2台 タイプ録画媒体:MicroSD(128GBまで) 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)440 サイズ(inch)7インチモニター 有効画素数500万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(録画機)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 解像度水平:90度 保証期間1年 焦点距離(mm)レンズ:3.6 外形寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ:Φ80×122 ※基台部除く 無線通信方式機器間WiFi 照射距離(m)赤外線:5
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする