※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) クランプオプション:なし 注文コード70014077 品番JEHPEL63X28
参考基準価格(税別)¥251,600 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はスイッチ数・仕様・クランプなど168種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 ストローク(mm)28 内径(Φmm)63 シリーズJEHP スイッチなし クランプオプション:なし 機種定位置旋回形 旋回方向左旋回 配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする