※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの クランプユニット
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
スイッチ数
1
仕様
ダストワイパ:標準
注文コード
70015863
品番
JEHR32X20-SB1
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ数・仕様
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
ストローク(mm)
20
内径(Φmm)
32
シリーズ
JEHR
スイッチ
有接点スイッチ
クランプ
オプション:なし
機種
リアマウント形
スイッチ数
1
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ロッド側めねじ