※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの クランプユニット
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
仕様
ダストワイパ:標準
注文コード
70015897
品番
JEHR32X30
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ数・仕様
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
ストローク(mm)
30
内径(Φmm)
32
シリーズ
JEHR
スイッチ
なし
クランプ
オプション:なし
機種
リアマウント形
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ロッド側めねじ