※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの クランプユニット
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
スイッチ数
3
仕様
ダストワイパ:標準
注文コード
70024184
品番
JEHR50X10-SA3
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ数・仕様
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
種別
油圧
機種
リアマウント形
仕様
ダストワイパ:標準
ロッド先端形状
ピン形
配管位置
ロッド側めねじ
内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
10
クランプ
オプション:なし
スイッチ
無接点スイッチ
シリーズ
JEHR
スイッチ数
3