※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3191-01P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026857 3191-01P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026857 3191-01P 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex) 70026857

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 注文コード70026857 品番3191-01P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20
この商品は極数・定格電流・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
極数1 寸法A(mm)8.15 寸法D(mm)8.15 寸法E(mm)12.3 寸法F(mm)8.7 寸法G(mm)10 トラスコ品番417-6464 材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 接触抵抗(mΩ)〜10 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧(V)AC1500/1分間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08562066
2024-03-25
用途:
制御ユニットの信号用に使用
田中技工 様 (製造業)

従来から使用しているタイプで使いやすく汎用性があります。

対象商品:
08562057
2022-11-20
用途:
ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

低価格、短納期で選びました。昨今のメーカー在庫減少の状況などを考慮して注文しました。ありがとうございました。

対象商品:
08562057
2022-11-17
用途:
ワイヤハーネス製作、電装制御装置配線工事

低価格、短納期で選びました。昨今のメーカー在庫減少の状況などを考慮して注文しました。ありがとうございました。

対象商品:
08562084
2023-02-18
用途:
装置のコネクタ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

プラグハウジングは直ぐ届いたが、コンタクト「1190」が入手できなかった。
プタグハウジングとのセット売りを望みます。

対象商品:
08562057
2015-01-22
用途:
オリジナルメカの電源ケーブルの接続

非常に商品が安定していて常に同じクオリティなので安心して使用することができる。
改善点は特になし、このままの品質で必要十分。

対象商品:
08561971
2019-11-10
用途:
配線の中継に使用
サービス業

以前からmolexのナイロンコネクタは使用していたので、特に問題はありません。工具もmolex製の物を使用し使いなれているので次も同じものを購入しようとおもいます。

対象商品:
08562005
2014-10-14
用途:
ケーブル製作

10個入りが重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする