日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70026900
品番
5566-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
トラスコ品番
417-7096
材質
ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
長さ(mm)
11
幅(mm)
26.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
16.3
極数
12
寸法A(mm)
26.4
寸法B(mm)
21
接触抵抗(mΩ)
〜10
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧(V)
AC1500V/1分間