中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70026918 品番 5566-18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
トラスコ品番417-7126 材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ 長さ(mm)11 幅(mm)39 ナチュラル 高さ(mm)16.3 極数18 寸法A(mm)39 寸法B(mm)33.6 接触抵抗(mΩ)〜10 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧(V)AC1500V/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする