中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70026927 品番 5569-06A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
トラスコ品番417-7185 材質ヘッダー:ナイロン66、ピン:黄銅、銅下地錫メッキ 長さ(mm)19.4 幅(mm)23.8 ナチュラル 高さ(mm)10 極数6 寸法A(mm)23.8 寸法B(mm)8.4 寸法C(mm)13.8 接触抵抗(mΩ)〜10 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧(V)AC1500V/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする