※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T Series インチサイズ ワンタッチ管継手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード70032685 品番KQ2T07-35NS-X12
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径Φ1/4 管接続口径NPT1/4 シール方式【おねじ】シール剤付 材質(ねじ部)黄銅(無電解ニッケルめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする