※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧補器
ParkerTAIYOの クランプユニット
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダストワイパ:標準
注文コード
70033406
品番
JEHS40X35-A
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ数・仕様
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダストワイパ:標準
種別
油圧
ストローク(mm)
35
内径(Φmm)
40
シリーズ
JEHS
スイッチ
なし
クランプ
オプション:クランプアームアッセンブリ付
機種
スイング形
配管位置
ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット