※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038385
品番
TAM4-015SB
参考基準価格(税別)
¥268,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
種別
ブレーキ付き
減速比
1/1
取付支持形式
基本形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
125
最大出力トルク(N・m)
1.37
起動トルク(N・m)
1.96
許容スラスト荷重(kN)
0.098
停止トルク(N・m)
2.94
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
900
最大出力空気消費量(L/min)
260
ブレーキトルク(N・m)
3.24
許容ラジアル荷重(kN)
0.137