※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038394
品番
TAM4-030F
参考基準価格(税別)
¥200,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
種別
スタンダード
減速比
1/1
取付支持形式
フランジ形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
228
最大出力トルク(N・m)
2.94
起動トルク(N・m)
4.71
許容スラスト荷重(kN)
0.137
停止トルク(N・m)
5.88
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
750
最大出力空気消費量(L/min)
400
許容ラジアル荷重(kN)
0.196