※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038841
品番
TAM4-030LG020
参考基準価格(税別)
¥324,700
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
種別
減速機付き
減速比
1/20
取付支持形式
フート形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
199
最大出力トルク(N・m)
53
起動トルク(N・m)
82.4
許容スラスト荷重(kN)
0.834
停止トルク(N・m)
106
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
37.5
最大出力空気消費量(L/min)
400
ブレーキトルク(N・m)
118
許容ラジアル荷重(kN)
1.77