※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038857
品番
TAM4-030LG030
参考基準価格(税別)
¥364,100
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
種別
減速機付き
減速比
1/30
取付支持形式
フート形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
199
最大出力トルク(N・m)
78.5
起動トルク(N・m)
124
許容スラスト荷重(kN)
1.42
停止トルク(N・m)
159
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
25
最大出力空気消費量(L/min)
400
ブレーキトルク(N・m)
177
許容ラジアル荷重(kN)
3.97