画像準備中

ベルトクリップ3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046080 品番PZ-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

シートベルトの圧迫感を軽減します。緊急時にはシートベルト本来の機能が作動します。

用途車のドライブ 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)20
注意
※シートベルト幅53ミリまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする