画像準備中

排気盤 EB-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047209 品番ZES-1001-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥135,300
販売価格(税別)
123,000

排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。
排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。
圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。
排気、吸気に便利な三法コック付きです。

付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ) 寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ) 電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ) 測定範囲(℃)-50.0〜+300.0(デジタル温度計) 精度(℃)±1(-10.0〜+100.0)/±2(-50.0〜-10.1、+100.1〜+200.0)/±4(+200.1〜+300.0)(デジタル温度計) 分解能(℃)0.1(デジタル温度計)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする