画像準備中

ツインタワーバンデグラフ VG-T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047638 品番ZES-1001-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539,000
販売価格(税別)
490,000

2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。
電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。
2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。
発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。
実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯

付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート 仕様コンデンサ:定格3V 容量25F その他充電中表示LED、充電完了表示LED付き 備考分流器保護回路付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50 最大入力電圧(V)DC3 最大出力電圧(V)3
注意
※安全のため、使用時には付属のアース線で接地してください。
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする