ParkerTAIYO
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
32(Bロッド)、40(Cロッド)
寸法d
M16×1.5
注文コード
70047747
品番
LNH-16F-H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
32(Bロッド)、40(Cロッド)
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
25.4
寸法d
M16×1.5