LNH-20F-1-H 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO 70047756

油圧シリンダ用先端ロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)40寸法dM20×1.5注文コード70047756品番LNH-20F-1-H
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径(Φmm)40寸法H(mm)18寸法B(mm)30寸法C(mm)34.6寸法dM20×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする