ParkerTAIYO
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
80
寸法d
M33×2
注文コード
70047801
品番
LNH-33F-H
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
80
寸法H(mm)
26
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
57.7
寸法d
M33×2