LNH-48F-1-H 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO 70047844

油圧シリンダ用先端ロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)80(Aロッド)、100(Bロッド)寸法dM48×1.5注文コード70047844品番LNH-48F-1-H
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
内径(Φmm)80(Aロッド)、100(Bロッド)寸法H(mm)38寸法B(mm)75寸法C(mm)86.6寸法dM48×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする