ParkerTAIYO
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
80(Aロッド)、100(Bロッド)、125(Cロッド)
寸法d
M48×1.5
注文コード
70047862
品番
LNH-48F-H
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
80(Aロッド)、100(Bロッド)、125(Cロッド)
寸法H(mm)
26
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
80.8
寸法d
M48×1.5