E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70047866 品番 SPF100Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世界的な照明専門メーカーPhilipsの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。

その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応 材質ガラス(セミフロスト加工) 質量(g)50 種類電球色 口金E26 定格消費電力(W)8.5 全光束(Lm)1540 ビームの開き(°)300 平均演色評価数Ra90 保証期間5年 光源寿命50000時間 光色電球色(3000K) 明るさ100W相当 直径×高さ(mm)70×133 発光効率(Lm/W)181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする