LNH-64F-H 油圧シリンダ用先端ロックナット ParkerTAIYO 70047923

油圧シリンダ用先端ロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)100(Aロッド)、125(Bロッド)、160(Cロッド)寸法dM64×2注文コード70047923品番LNH-64F-H
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
内径(Φmm)100(Aロッド)、125(Bロッド)、160(Cロッド)寸法H(mm)35寸法B(mm)90寸法C(mm)104寸法dM64×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする