ParkerTAIYO
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
140
寸法d
M72×2
注文コード
70047932
品番
LNH-72F-1-H
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
140
寸法H(mm)
58
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
121.2
寸法d
M72×2