ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フロアスクイージー(一体成型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70048855
品番
HG8788 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体とラバーが一体成型の衛生的なスクイージーです。
材質
TPE
色
黄
質量(g)
320
寸法(幅W×厚さ)(mm)
555×40
耐熱温度(℃)
120
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。