NBH3-60-130-S-2FA4 直圧式増圧器 ParkerTAIYO 70049411

直圧式増圧器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ数4 付属品電磁弁(AC200V)付き 注文コード70049411 品番NBH3-60-130-S-2FA4
参考基準価格(税別)¥225,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はスイッチ数・付属品など260種類から選べます 他の種類を見る
付属品電磁弁(AC200V)付き タイプ直圧式 シリーズNBH スイッチL3-101(AC80〜220V・有接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) 増圧比25 スイッチ数4 吐出油量(cm3)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする